TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プレートタイプキャスター75Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
自在
注文コード
44117580
品番
HTH-G75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
仕様
自在
材質
フレーム:鉄、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
93
最大荷重(daN)
60
偏心(mm)
28
商品説明動画
【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法
参考になった