※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
1.50m/6段作業台(手摺り付/折畳式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44117588
品番
EA903BD-33A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270,820
販売価格(税別)
¥
246,200
バスケットに入れる
天板高さ(m)
1.5m
天板寸法(幅×奥行)(mm)
500×523
設置寸法(幅×奥行)(mm)
786×1687
質量(kg)
(本体)17.8kg、(手すり)12.3kg
最大使用荷重(kg)
120
仕様
手掛り棒付
材質
アルミ合金製
段数
6段
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
786(W)×219(D)×1939(H)mm
全高
天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm)
設置寸法(mm)
786(W)×1687(D)mm
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
523