TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プレートタイプキャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117598
品番
HTH-G100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
材質
ゴム
形状
自在
車輪径(Φmm)
(呼称寸法)100
取付高(mm)
132
最大荷重(daN)
120
偏心(mm)
ー
商品説明動画
【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法
参考になった