TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プレートタイプキャスター150Φ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117634
品番
HTH-G150B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
タイプ
ブレーキ付き自在
取付高(mm)
190
最大荷重(daN)
160
偏心(mm)
41
注意
※取付にはキャスターサポートが2セット必要です。
商品説明動画
【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法
参考になった