プレートタイプキャスター150Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44117650 品番 HTH-G150K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム タイプ固定 取付高(mm)190 最大荷重(daN)160 偏心(mm)
注意
※取付にはキャスターサポートが2セット必要です。

商品説明動画

【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする