TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
キャスターサポートセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117729
品番
CMA-230K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
セット内容
CM-230:1個、CM-230K:1個、極低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8:4個
材質
スチール
質量(g)
352
表面
三価クロムメッキ
注意
※パイプ側に取付ける際はスペーサーとしてGAP-8を取付けてください。