※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600x400x500mm/1段踏台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44117737 品番EA903BP-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900
天板高さ(m)0.5 質量(kg)6.5 最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製 段数1段 設置寸法・奥行(mm)615 設置寸法・幅(mm)415 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)400
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする