TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
キャスターサポートセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117738
品番
CMA-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
セット内容
CM-330:2個、ボルトGM845W:1個、ナットNN08W:1個
材質
スチール
質量(g)
230
表面
三価クロムメッキ
注意
※パイプ側に取付ける際はスペーサーとしてGAP-8を取付けてください。