※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
600x400x330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44117764
品番
EA903BS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥127,710
販売価格(税別)
¥
116,100
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.3/0.33
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)
600×400
質量(kg)
8.2
最大使用荷重(kg)
150
仕様
天板はグレーチング仕様
材質
ステンレス製
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
400
設置寸法・幅(mm)
600
天板寸法・幅(mm)
600
天板寸法・奥行(mm)
400