TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
ボルトタイプキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117765
品番
NTH-U50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
(呼称寸法)50
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在
取付高(mm)
68
最大荷重(daN)
40
偏心(mm)
21
注意
※取付にはミリネジブッシングが必要です。