TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
振動吸収タイプキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117808
品番
P685R-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
色
レッド
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
固定
取付高(mm)
193
最大荷重(daN)
360
偏心(mm)
51
車輪サイズ(inch)
5(130mm相当)
注意
※キャスターサポートでの取付けはできません。