TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アジャスター(ゴムクッションタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117860
品番
AD50RAN-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥854
販売価格(税別)
¥
776
バスケットに入れる
寸法L(mm)
80
材質
スチール/ゴム
質量(g)
120
表面
三価クロムメッキ
ねじ山
インチネジ1/2"-12N
注意
※ボルト先端が六角仕様となっております。