※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脚立(アウトリガー一体型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44117877 品番 EA903FB-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,840
販売価格(税別)
94,400

不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性
【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。

天板高さ(m)1.89/2.08 段数6 材質アルミ合金製 最大使用荷重(kg)130 質量(kg)12.3 タイプ脚立のみ 踏ざん踏面幅(mm)50 天板寸法(mm)308×145 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×153×2008 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)730/1230×1180/1290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする