TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アジャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44117887
品番
AD25PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270
販売価格(税別)
¥
245
バスケットに入れる
Φ19アルミパイプ用のアジャスターです。
材質
ポリアセタール/スチール
質量(g)
12
表面
三価クロムメッキ
ねじ山
ミリネジM6-P1.0
適合ブッシング
BP1900H
注意
※適合ブッシングはBP1900Hのみとなります。