※画像はEA903V-2(4段)です
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 脚立
エスコの 専用脚立
専用脚立(仮設工業会認定)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44117929
品番
EA903V-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,020
販売価格(税別)
¥
68,200
バスケットに入れる
安心の二重補強、幅広ステップ
ステップには赤い滑り止めモール付
天板高さ(m)
2.10
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
2260×730×160
質量(kg)
14.0
最大使用荷重(kg)
160
材質
アルミ合金製
段数
7
設置寸法・奥行(mm)
1490
設置寸法・幅(mm)
726
天板寸法(mm)
330×142
収納寸法・幅(mm)
730
収納寸法・奥行(mm)
160
収納寸法・高さ(mm)
2260