棚の支柱の穴にキャップを取り付ける為、購入。
サイズが少し小さかったが、木槌で叩いて問題なく入りました。
棚を追加で購入する予定なので、その際にはこちらも追加で購入致します。
伸縮式物干し竿は、中央部(φ30)が太く両側が少し細く(φ26),この細くなっているパイプの両端のキャップには、丁度サイズが合い、ハンマーで叩き込むと良い仕上がりです。φ30のパイプには少し緩いですが、シリコンコーキング材を注入し、テープでひと晩保持しておくと、良い仕上がりになり、我が家のキャップが外れた物干しに全て取付けて、オリジナルより見た目が良いですし、キャプ自体のコストパフォーマンスが高いです。
サイズ感もぴったりだし申し分ない。お値段もリーズナブルでした。
パイプ職アイボリーにアイボリーの配色もグッドです。
助かりました。
使い道が違うと思いますが、私はFJクルーザーの純正ルーフラックの取付ボルトの
キャップに使っています。長さを少しカットしてはめ込んでみたらピッタリでした。
よく雨漏りする箇所なので多少の効果はあるかと期待しています。
本来の使用目的とは違うのですがミシンのボビン収納にちょうど良いと思い購入しました。
レザークラフトでビニモの工業用ミシン糸を使用しているのですが、色々なサイズ&カラーの糸のボビンをケースに入れておくとバラバラになり、いざ使いたい時に探すのが大変でした。
この商品を太巻の頭に差し込み、そこにボビンを付けセットで置いておけば、使いたい時にすぐに使える様になりました。
ビニモ太巻の頭の内経とキャップの外径がピッタリ。
キャップに6oの穴を開けて別で購入したシリコン性のボビンホルダーを入れボビンをセット。
格段に収納性が改善しバッチリです。
今後もリピ買い確定です。
ステンレスパイプ 25φ t=1 に叩き込めば入りました
少し耳は出ますが、良い感じです
ホームセンターによく販売しているメタル組立網棚 ホームエレクター(ルミナス)の支柱パイプの末端キャップとして使用してみました。
よくよくパイプ径をきっちり測らずに購入したため、ホームエレクター支柱パイプに対しては半径1mm弱程度ちょっぴりはみ出てしまいますが、これはこちらの勉強不足のせいで問題なく。
はまるにははまりますし、役割はきっちり果たしていますので個人的には気にしていません。
品質はオリジナルのキャップと同等、かつ安価で入手でき、非常に助かります。
「ホームエレクター」ではなく、矢崎化工さんの「イレクター」シリーズのパイプにはあうのかもしれませんね。