※画像はEA903V-2(4段)です

専用脚立(仮設工業会認定)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44117938 品番 EA903V-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88,220
販売価格(税別)
80,200

安心の二重補強、幅広ステップ
ステップには赤い滑り止めモール付

天板高さ(m)2.40 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2580×780×160 質量(kg)15.6 最大使用荷重(kg)160 材質アルミ合金製 段数8 設置寸法・奥行(mm)1680 設置寸法・幅(mm)782 天板寸法(mm)330×142 収納寸法・幅(mm)780 収納寸法・奥行(mm)160 収納寸法・高さ(mm)2580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする