※画像はEA903V-2(4段)です
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 脚立
エスコの 専用脚立
専用脚立(仮設工業会認定)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44117947
品番
EA903V-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,450
販売価格(税別)
¥
89,500
バスケットに入れる
安心の二重補強、幅広ステップ
ステップには赤い滑り止めモール付
天板高さ(m)
2.70
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
2890×840×160
質量(kg)
17.2
最大使用荷重(kg)
160
材質
アルミ合金製
段数
9
設置寸法・奥行(mm)
1868
設置寸法・幅(mm)
836
天板寸法(mm)
330×142
収納寸法・幅(mm)
840
収納寸法・奥行(mm)
160
収納寸法・高さ(mm)
2890