※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 足場台
1100x1785x1140-1750mm移動式室内足場台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44117983
品番
EA905DF-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440,990
販売価格(税別)
¥
400,900
バスケットに入れる
直径100mmキャスター付
折畳式で収納がコンパクト。
エレベーターへの搭載が可能。
天板高さ(m)
1.14/1.75
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
526×1100×1740
質量(kg)
65
最大使用荷重(kg)
200
仕様
仮設工業会認定品
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
526
収納寸法・奥行(mm)
1100
収納寸法・高さ(mm)
1740
天板寸法・幅(mm)
1100
天板寸法・奥行(mm)
1785