※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 足場台
0.73-1.03m足場台(調整脚付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44118044
品番
EA905DH-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
脚の長さを調整できます。
天板高さ(m)
0.73/1.03
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
434×925×189
質量(kg)
7.9
仕様
天板両端に転落予防プレート付
材質
アルミ合金製
段数
3
収納寸法・幅(mm)
434
収納寸法・奥行(mm)
925
収納寸法・高さ(mm)
189
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
800