TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
特殊ジョイント単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44118124
品番
MCP-F-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タップ部インチ対応
仕様
(タップ部)ミリ対応
材質
スチール
質量(g)
326
適合パイプ径(Φmm)
28
表面
三価クロムメッキ