※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 先芯なし長靴
25.0cm長靴(軽量)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44118403
品番
EA910MM-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
4重構造設計で柔かく丈夫な長靴です
機能
柔軟、丈夫
足幅
3E
形状
ハイカット
サイズ(cm)
25
仕様
ラジアル底
材質
外側:ナイロンオックス420デニール+ゴム、 内側:ウレタン加工+ナイロンジャージ