※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 間仕切りシート/ビニールカーテン
エスコの ビニールカーテン
1850x0.55mmx5m耐寒性ビニールシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44118473
品番
EA911AF-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,020
販売価格(税別)
¥
28,200
バスケットに入れる
冷蔵倉庫向き
厚さ(mm)
0.55
仕様
耐寒性
材質
塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
長さ(m)
5
脆化温度(℃)
-40
足幅
1.85m