※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの クリアシート
1850×0.25mm×5m 透明シート(非塩ビ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44118498
品番
EA911AF-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
温度が下がっても塩ビシートと違いシートが硬くなりません。高周波ウェルダーによる溶着加工が可能。非塩ビ製。
厚さ(mm)
0.25
仕様
非塩ビ製
形状
折りたたみタイプ
長さ(m)
5
足幅
1.87m
幅(m)
1.87
注意
※この商品は、2025年6月より施行される「改正食品衛生法」には適合しておりません。
※改正前の食品衛生法(容器・包装)には適合しております。