※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200x2.0mmx30m間仕切りシート(透明)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44118577 品番EA911AF-220A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,750
販売価格(税別)
42,500

シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。
工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。

厚さ(mm)2 仕様制電仕様 材質塩化ビニール クリアー 質量(g)16000 長さ(m)30 足幅200mm 使用期限6カ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする