※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの ダンボール箱便利用品
60x18x80mmダンボールロック(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44118604
品番
EA911BD-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー
テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。
色
ホワイト
材質
ABS樹脂
形状
その他
厚さ(mm)
適用ホールド厚:5/8
寸法(mm)
60×80×18(T)