※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの 引越用品
エスコの 平パッド
900x900mm/約5mm当て布団
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44118613
品番
EA911BF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
脚立・建具の下敷やキッチンの保護と滑り止めに
モノタロウではこんなお得な商品も!
養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥
629
¥
692
税込
材質
表面:不織布、裏面(ノンスリップ部):PVC
長さ(mm)
900
幅(mm)
900
厚さ(mm)
約5
加工
裏面ノンスリップ加工