※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 水切り・たわし受け・ラック
エスコの スポンジ・たわし入れ
187x87x70mmスポンジ入れ(吸盤式/ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44118717
品番
EA912EA-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
材質
ステンレス
仕様
洗剤とスポンジを一緒に置けます。
寸法(mm)
187×87×70mm
取付
吸盤タイプ
耐荷重(kg)
1kg