※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 水切り・たわし受け・ラック
エスコの 水切りバスケット
160x130x170mm水切り(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44118814
品番
EA912J-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、 トレイ:ポリプロピレン
幅(mm)
160
色
ツヤのあるホワイト
高さ(mm)
170
奥行(mm)
130
仕様
水受けトレイ付
サイズ
160×130×170(H)mm
適合サイズ
直径70mm、高さ150mmまでのグラス