※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 水切り・たわし受け・ラック
エスコの 水切りバスケット
420x230x170mm水切り(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44118857
品番
EA912J-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、 トレー:ABS樹脂
幅(mm)
420
色
ツヤのあるホワイト
高さ(mm)
170
奥行(mm)
203
仕様
カトラリーポケット付
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420(W)×230(D)×170(H)mm