※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
300mmしゃもじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44119383
品番
EA912NB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
300
色
ホワイト
頭部幅(mm)
93
耐熱温度(℃)
120