※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
360mmしゃもじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44119399
品番
EA912NB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
360
色
ホワイト
頭部幅(mm)
95
耐熱温度(℃)
120