※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

430gカセットガス・トリプルミックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44119557 品番EA913BF-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様プロパンガス・イソブタンガス・ノルマルブタンガス配合のパワーガス仕様 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×150 内容量(g)430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
キャンプに最高!
農・林・水産業

登山のように高冷地での使用はしませんが、煮たり焼いたりランタンにと大活躍です。
安定の専業メーカーSOTOの安定感に魅せられて。

対象商品:
44119557
2022-12-08
用途:
ネジを緩める時にあぶります
サンエイメタル工業 様 (建設業・工事業)

テーブルの上に立てられるので作業しやすくとても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする