※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

153x195x77mmシングルバーナー(カセットガス式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44119566 品番EA913FA-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,295
販売価格(税別)
8,450

世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ
斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現
収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー
V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。

付属品収納ケース、補助ゴトク 仕様圧電点火方式 材質本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮 質量(g)380(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25 発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時) 燃焼時間(時間)約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
注意
※ボンベは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
湯沸かし
有限会社田中看板 様 (サービス業)

何よりもコンパクトで場所を取らない。燃料もCB缶なのでコンビニでも購入可能。災害時にも役立ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする