※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6Wメガホン(ホイッスル音付/黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44120616 品番EA916X-32B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,440
販売価格(税別)
20,400

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量

到達距離(m)音声時:約250m、 ホイッスル時:約315m 仕様ホイッスル音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 ホイッスル時:約50分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする