※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
630mmキーキャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44120756
品番
EA916ZL-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
材質
コード:ナイロン
仕様
コードは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
材質(本体)
プラスチック・スチール
コード長さ(mm)
630
本体寸法
34×54mm
リング内径(Φmm)
21mm
開口幅(mm)
6mm