※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
直径400x450mm/56L雑納バケツ(フタ付/迷彩)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44122059
品番
EA925M-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,502
販売価格(税別)
¥
6,820
バスケットに入れる
容量(L)
56
材質
ポリエステル(600デニール)
仕様
スプリングの力で自立します
形状
丸形
サイズ
直径400×450(H)mm
特性
折りたたみ式
繰り返し・詰め替え
対応