※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの スクイジー・ガラスワイパー
996-1633mmウィンドウクリーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44123459
品番
EA928AE-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
ヘッド幅(mm)
280mm
仕様
ヘッドを固定できるロックスイッチ付なので、ブレを抑え力強く拭けます。 ★0°・30°・60°・90°で固定できます。
材質
ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、 柄:アルミパイプ
全長(mm)
996/1633
繰り返し・詰め替え
対応