※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 交換用ブラシ(ホウキ)
[EA928AY-401用]替えブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44123626
品番
EA928AY-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
仕様
高圧蒸気滅菌、薬品消毒対応
材質
毛:PBT
毛丈(mm)
30
ブラシ
180×60mm
ブラシ幅(mm)
180
繰り返し・詰め替え
対応