※商品画像

DM-VR56BRV 車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.56スペースレンジャーワイド H12〜H14/01 雅 44123636 DM-VR56BRV 車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.56スペースレンジャーワイド H12〜H14/01 雅 44123636 DM-VR56BRV 車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.56スペースレンジャーワイド H12〜H14/01 雅 44123636

車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.56スペースレンジャーワイド H12〜H14/01

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)ブラウン 色(フレンジ)ワインパープル 注文コード44123636 品番DM-VR56BRV
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

色(本体)ブラウン 色(フレンジ)ワインパープル
注意
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
スペースレンジャーワイド H12〜H14/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする