※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの デッキブラシ
185x1450mmデッキブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44123644
品番
EA928AY-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,344
販売価格(税別)
¥
3,040
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
全長(mm)
1450
材質(ブラシ部)
ポリエステル(再生PET100%)
材質(ハンドル)
天然木
仕様
★タテ・ヨコと自在にブラシの付け替え可能。
毛丈(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応