※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 交換用ブラシ(ホウキ)
[EA928AY-411用]替えブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44123653
品番
EA928AY-412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
仕様
EA928AY-411用
材質
毛:ポリエステル(再生PET100%)
毛丈(mm)
40
ブラシ幅(mm)
185
繰り返し・詰め替え
対応