※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300x410mm高所用ブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44123669 品番EA928AY-421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,597
販売価格(税別)
3,270
仕様アミ目繊維が隙間に入り込み汚れをかき取ります。 全長(mm)410 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 適合ハンドルEA928AY-101/106 ブラシ寸法(mm)300×200mm 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする