※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 卓上ホウキ
105x340mm天然素材手ほうき
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44123748
品番
EA928CB-17A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
全長(mm)
340
材質
ほうき草
毛丈(mm)
95
穂先(mm)
105
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応