※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの スポンジ
エスコの スポンジたわし
250x115x25mmたわし(5枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44124046
品番
EA928D-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
色
白
用途
磨き、艶出し用
仕様
EA928D-1/-4用
材質
ポリエステル、 合成樹脂系接着剤
寸法(mm)
たわし:約250×115×25(H)
適合用途
排水口・シンク掃除
繰り返し・詰め替え
対応