※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44124825
品番
EA940D-13BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
接点構成
1b
保護構造
IP65
仕様
IDEC製
型式
ABN201
色
赤
定格容量
600V・10A
直径(mm)
39