曜日別特売
EA940AP-17 300V/7A/3芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ 44125866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300V/7A/3芯x20m高機能計装用ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44125866品番EA940AP-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,053
販売価格(税別)
8,230

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に

長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする