※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC125V/15A変換プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44126347 品番EA940BA-16A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710

邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。
アースコード付き

プラグL型絶縁カバー付 仕様接地2P→2P変換 サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm 質量(g)34 定格入力125V15A合計1500Wまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする