※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの コーナータップ/トリプルタップ
AC125V/15Aプラグアダプター(スイング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44126383
品番
EA940CD-19B
在庫数量:残り1点
1月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
アウトレット
¥630
¥
549
バスケットに入れる
プラグ
2P(スイング式・絶縁カバー付)
色
ホワイト
仕様
プラグの出っ張りを解消しコンセントスペースを有効活用できます。
サイズ
31(W)×14(D)×43(H)mm
質量(g)
25
コンセント個数
1
定格容量
15A・125V(1500W)
コンセント
2P×1個