※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの コーナータップ/トリプルタップ
AC125V/15A3口タップ[雷サージ・ブレーカー付]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44126435
品番
EA940CD-38A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,073
販売価格(税別)
¥
975
バスケットに入れる
プラグ
2P
仕様
左右方向にスッキリ配線できます。
サイズ
30(W)×27(D)×112(H)mm
定格
15A・125V(1,500W)
コンセント個数
3
本体質量(g)
69g
コンセント
3個